• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanngurt m.Ratsche

Artikel-Nr.: 74270003
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
Produktart Zurrgurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74270003
EAN / GTIN 4018754085330
Herstellernummer 74270003
L-Nummer L60010 2764

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Spannen und Arretieren der frisch eingeklebten Scheiben
  • Kunststoffgewebe

Merkmal:

  • Zugkraft: 800
  • L [m]: 4,5 m
  • Länge mm (L): 4500 mm
  • Gewicht: 310 g
  • Breite mm (b): 25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb