• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Polierscheibe PRE-POLISH 125x22mm SEHR FEIN-P Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 742385
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 742385
EAN / GTIN 8024406562803
Herstellernummer 742385
L-Nummer L50140 2387

Beschreibung

Beschreibung:

Um Oberflächen auf das Polieren vorzubereiten, benötigen Sie ein robustes und hochwertiges Werkzeug. Die PREMIUM PRE-POLISH besteht aus mehreren Lagen Schleifvlies, um so eine hohe Lebensdauer und Robustheit zu erzielen. Dadurch ist das Werkzeug auch zusätzlich noch für kleinere Entgratungsarbeiten verwendbar.

Merkmal:

  • Form: 28 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : UW 2 S FEIN
  • Abmessung (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Mehrere Lagen Schleifvlies für höchste Lebensdauer und Robustheit
  • Kann zusätzlich für kleinere Entgratungsarbeiten verwendet werden
  • Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen

Verwendung:

  • Zur Vorbereitung der Oberfläche für das Polieren

Empfehlung:

  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Hohe Robustheit
  • Lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb