Beschreibung:
Um Oberflächen auf das Polieren vorzubereiten, benötigen Sie ein robustes und hochwertiges Werkzeug. Die PREMIUM PRE-POLISH besteht aus mehreren Lagen Schleifvlies, um so eine hohe Lebensdauer und Robustheit zu erzielen. Dadurch ist das Werkzeug auch zusätzlich noch für kleinere Entgratungsarbeiten verwendbar.
Merkmal:
- Form: 28 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : UW 6 A MEDIUM
- Abmessung (D x H): 125 x 22,2 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22.2 mm
- Korngröße: 40
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Mehrere Lagen Schleifvlies für höchste Lebensdauer und Robustheit
- Kann zusätzlich für kleinere Entgratungsarbeiten verwendet werden
- Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen
Verwendung:
- Zur Vorbereitung der Oberfläche für das Polieren
Empfehlung:
- 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min
Besonderheiten:
- Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
- Hohe Robustheit
- Lange Lebensdauer