• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierscheibe POLISH 115x22,23 mm SHF PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 742378
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 742378
EAN / GTIN 9003177423789
Herstellernummer 742378
L-Nummer L50140 841

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM POLISH-Polierscheiben liefern erstklassige Ergebnisse auf unterschiedlichsten Materialien. Diese Filzscheiben bestechen durch hochflexible Lamellen, welche unerwünschte Verfärbungen am Werkstück verhindern. Für einen perfekten Spiegelglanz auf Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Aluminium und anderen Materialien.

Merkmal:

  • Form: 28PWA FIN-POLISH
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SHF
  • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 3
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Optimale Wärmeverteilung und kühler Schliff dank hochflexibler Lamellen
  • Kühler Schliff verhindert unerwünschte Verfärbungen

Verwendung:

  • Zum Polieren von diversen Materialien

Empfehlung:

  • Kombination mit Tyrolit-Schleifpaste für einen perfekten Spiegelglanz
  • Max. Drehzahl beachten
  • 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min

Besonderheiten:
  • Ideal für Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Aluminium und anderen Materialien
  • Keine unerwünschten Verfärbungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb