• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitshalbschuh IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P, Größe 37

Artikel-Nr.: 742301-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Farbe blau
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 742301-37
    EAN / GTIN 4030839396209
    Herstellernummer 742301-37
    L-Nummer L00790 4978

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
    • Lederfreie Ausstattung
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • Extra Senkel beiliegend
    • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb