• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe COMBI 125x22,23mm 27 gekröpft 120 Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 742168
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 742168
EAN / GTIN 9003177421686
Herstellernummer 742168
L-Nummer L50140 193

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM COMBI Fächerscheibe kann sowohl zum Abtragen von Material als auch zum Finishen von verschiedenen Oberflächen eingesetzt werden. Dies wird durch die einzigartige Kombination von traditionellem Schleifleinen mit Schleifvlies ermöglicht. Als Anwender profitieren Sie somit von einem schnellen, hochwertigen Bearbeitungsprozess ohne Scheibenwechsel.

Merkmal:

  • Form: 27 LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 120-M
  • Abmessung (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Durch die Kombination von Schleifleinen und -vlies können das Abtragen von Material und Finishen der Oberflächen gleichzeitig durchgeführt und somit kann ein optimales Ergebnis erzielt werden
  • Hohe Lebensdauer
  • Speziell entwickelt, um auf nicht regelbaren Winkelschleifern bei hohen Drehzahlen gute Ergebnisse zu erzielen (max. 80 m/s)

Verwendung:

  • Zum Abtragen von Material und Finishen von Oberflächen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • Korngröße 120 für feines Arbeiten
  • Regelbare Winkelschleifer für beste Ergebnisse

Besonderheiten:
  • Ideal für Stahl und Edelstahl
  • Perfekt zur Feinbearbeitung
  • Lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb