• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Polierscheibe CONDITIONING 125x22mm SEHR FEIN Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 742154
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 742154
EAN / GTIN 8024406526362
Herstellernummer 742154
L-Nummer L50140 1161

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM CONDITIONING Polierscheibe entfernen Sie letzte Kratzer von Oberflächen, bevor Sie mit dem Polieren beginnen. Der dreidimensionale Aufbau der Schleiflamellen verhindert sowohl ein Zuschmieren der Scheibe als auch Verfärbungen am zu bearbeitenden Material. Daher sind die CONDITIONING-Scheiben von Tyrolit ein unersetzlicher Partner in Ihrem Polierprozess.

Merkmal:

  • Form: 28A Schleifwerkzeug R/3
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VERY-FINE
  • Abmessung (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Korngröße: 220
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Keine Verfärbung dank geringer thermischer Belastung (Hitzebildung)
  • Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen
  • Durch dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheibe

Verwendung:

  • Zum Entfernen von letzten Kratzern als Vorschritt zum Polieren

Empfehlung:

  • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Aluminium
  • Keine Verfärbungen am Werkstück
  • Kein Zuschmieren der Scheibe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb