{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LENA | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 36 | |
Farbe | blau | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 742141-36 | |
EAN / GTIN | 4030839277737 | |
Herstellernummer | 742141-36 |