• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitshalbschuh LENA GTX black-red Low ESD S3 CI, Größe 40

Artikel-Nr.: 742131-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LENA
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 40
    Farbe schwarz / rot
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 742131-40
    EAN / GTIN 4030839315705
    Herstellernummer 742131-40
    L-Nummer L00790 2624

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Rindleder
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • PU/PU Sohle TREKKING LADY
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "LENA" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb