• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringzange Gr.3 f.Kolbenringe 110-160mm

Artikel-Nr.: 74152003
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74152003
EAN / GTIN 4018754045341
Herstellernummer 74152003
L-Nummer L60010 1099

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Einsetzen und Abnehmen von Kolbenringen
  • glanzvernickelt
1) Fiat-Nr. A 60 182 (Typ 126, 127, 133, 850T)
  • 2) mit Prismenhalterung, zum schonenden und sicheren Spreizen von Kolbenringen
  • Merkmal:

    • für Kolbenringe (mm): 110-160 mm
    • Gr.: 3
    • Höhe mm (h): 23 mm
    • Länge mm (L): 240 mm
    • Gewicht: 394 g

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb