• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 100x690 mm A-B06 PC X JOT A120 BASIC universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 741474
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 741474
EAN / GTIN 9003177414749
Herstellernummer 741474

Beschreibung

Beschreibung:

BASIC A-B06 PC X Bänder für den tragbaren Bandschleifer sind universell einsetzbar und kommen insbesondere auf Holz zum Einsatz. Ihre Basis aus Aluminiumoxid und einer Gewebeunterlage bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung. Durch die besondere Kornbeschichtung wird ein Zusetzen der Bänder beim Schleifen von weichen Materialien wie Holz und Farben verhindert. Einfachste Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitszeit.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Holz, Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Guss
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B06 PC X JOT A120
  • Abmessung (W x C): 100 x 690 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 690 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkzeug für: Tragbarer Bandschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Gute Lebensdauer
  • Hoher Abtrag

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung verschiedener Materialien, insbesondere Holz, mit tragbaren Handschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb