• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringspannband Gr.2 90-175mm

Artikel-Nr.: 74140003
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74140003
EAN / GTIN 4018754045297
Herstellernummer 74140003
L-Nummer L60010 2732

Beschreibung

Beschreibung:

  • aus Spezial-Federbandstahl
  • mit stufenloser Einstellung
  • mit Spannschlüssel

Merkmal:

  • Spannbereich (mm): 90-175 mm
  • Gr.: 2
  • Höhe mm (h): 80 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Typ: Mercedes-Benz
  • Gewicht: 270 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb