Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität, ganze Länge: 120mm

Artikel-Nr.: 741000 120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
499 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
Schneidenbreite 10 mm
Gewicht 45 g
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Herstellernummer PB 805.10

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb