Flachmeißel 125 mm

Artikel-Nr.: 740500 125
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 125 mm
    Schneidenbreite 18 mm
    Gewicht 150 g
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 740500 125
    EAN / GTIN 4049002000614
    Herstellernummer R310 125 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

    Norm:

    DIN 6453.
    Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb