• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenmontierhebel Nr.39/1 Lkw L.600mm

Artikel-Nr.: 74010601
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
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74010601
EAN / GTIN 4018754294190
Herstellernummer 74010601
L-Nummer L60010 6580

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet zum Auf- und Abziehen der Fahrzeugreifen
  • handliche, kräftige Konstruktion mit sorgfältig ausgebildeten Schaufeln
  • mit anwendungssicherem Doppel-T-Profil
  • aus hochwertigem STAHLWILLE Chrome-Alloy-Steel, verschleißfest, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 600 mm
  • Nr.: 39/1 Lkw
  • Gewicht: 897 g
  • Breite mm (b): 23 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb