• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 250 mm

Artikel-Nr.: 74 06 250 T
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74 06 250 T
EAN / GTIN 4003773081500
Herstellernummer 74 06 250 T
L-Nummer L70010 1783

Beschreibung

Beschreibung:

  • für härteste, dauerhafte Beanspruchung
  • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb