• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 74 02 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 74 02 200
    EAN / GTIN 4003773040309
    Herstellernummer 74 02 200
    L-Nummer L70010 780

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für härteste, dauerhafte Beanspruchung
    • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
    • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb