Ersatz-Messerkopf komplett mit Schrauben 840 mm

Artikel-Nr.: 738010 840
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Flachstahl bis 20 HRC 40×4 mm
    Produktart Messerkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 738010 840
    EAN / GTIN 4005887007278
    Herstellernummer 87480133

    Beschreibung

    Verwendung:

    Schneiden von Flachstäben in Gitterrosten ab 30×30 mm Maschenweite.

    Werkstoff:

    Messer aus hochlegiertem Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und Schneiden induktiv gehärtet.

    Passend für:

    Gitterrostschneider Nr. 738000.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb