• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fein- und Polierscheibe 200x25x20 mm C80 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 7362
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7362
EAN / GTIN 9003170073622
Herstellernummer 7362
L-Nummer L50140 1274

Beschreibung

Beschreibung:

Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss, HSS, Edelstahl, Hartmetall, Stahl
  • Spezifikation : C 80 - BE15
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 25 x 20 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile

Verwendung:

  • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb