• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dickenschnellmessgerät 0-10 mm, 0,01 mm, Rohrwandstärke

Artikel-Nr.: 7360A
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
Produktart Dickenschnellmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7360A
EAN / GTIN 4946368851594
Herstellernummer 7360A
L-Nummer L40010 13845

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem analogen Dickenschnellmesser können Sie die die Stärken von Rohren, Folien / Papier usw. messen. Flache Messflächen ermöglichen genaue messungen von Linsendicke oder Rillentiefen.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: ±0,015 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb