• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchschlag, mit Achtkant-Schaft

Artikel-Nr.: 735.1,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 735.1,5
EAN / GTIN 7610733005093
Herstellernummer PB 735.1,5
L-Nummer L60060 2927

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchschlag, Durchtreiber, achtkant
  • zum Losschlagen von Stiften und Durchschlagen von Blechen
  • konischer Dorn, flache Spitze von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • aus Achtkantstahl, für sicheres Handhaben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 1.5 mm
  • Ganze Länge: 120 mm
  • Schaftstärke bei Achtkant-Schlagwerkzeugen: 10 mm

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb