Beschreibung:
Die 2in1 Basic Pipeliner für Stahl und Edelstahl wurde für den sogenannten V-Groove Einsatz entwickelt. Speziell im Pipelinebau ist es notwendig Rohr-Enden V-Förmig auszufugen, um sie später miteinander verschweißen zu können. Da sie nur aus einer Kornschicht besteht, bietet sie einen gleichmäßigen Verschleiß am Werkstück.
Merkmal:
- Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
- Korngröße: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : A 30 T- BF PIPE
- Abmessung (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Durchmesser: 178 mm
- Stärke: 7 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Schruppscheiben bestehen nur aus einer Grobkornschicht und bieten daher gleichmäßigen Verschleiß am Werkstück
- Guter Abtrag und Lebensdauer
Verwendung:
- Für die Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- Entwickelt für die Schweißnahtbearbeitung im Pipelinebau