Bolzenschneider 910 mm

Artikel-Nr.: 733300 910
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 910 mm
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 13 mm
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 10 mm
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 9 mm
Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 733300 910
EAN / GTIN 4003773066781
Herstellernummer 71 72 910

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit Übersetzung und Universalmessern. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Angeschmiedeter Begrenzungsanschlag mit komfortablem Dämpfer; pulverbeschichtete Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

Verwendung:

Zum Schneiden von normalen und hochfesten Stählen bis 48 HRC (etwa 1600 N/mm2 Zugfestigkeit).

Werkstoff:

Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC).

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 733350.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb