• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitz-Winkelschraubendreher 1 x 5,5mm Länge 125mm

Artikel-Nr.: 73273003
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
Artikelnummer 73273003
EAN / GTIN 4018754330362
Herstellernummer 73273003

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • Chrome Alloy Steel, vernickelt
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Merkmal:

  • a: 1 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Breite mm (b): 5,5 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 125 mm
  • Gewicht (g): 29 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb