• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitz-Winkelschraubendreher 0,6 x 3,5mm Länge 90mm

Artikel-Nr.: 73273001
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
Artikelnummer 73273001
EAN / GTIN 4018754330348
Herstellernummer 73273001

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schlitzschrauben
  • Chrome Alloy Steel, vernickelt
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Merkmal:

  • a: 0,6 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Breite mm (b): 3,5 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Gr.: 1
  • Länge mm (L): 90 mm
  • Gewicht (g): 9 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb