• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dickenschnellmessgeräte, 0-0,05″, 0,0001″, Standard

Artikel-Nr.: 7326S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dickenschnellmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7326S
EAN / GTIN 4946368535319
Herstellernummer 7326S
L-Nummer L40010 10371

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem analogen Dickenschnellmesser können Sie die die Stärken von Rohren, Folien / Papier usw. messen. Flache Messflächen ermöglichen genaue messungen von Linsendicke oder Rillentiefen.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0.0002″
Skalenteilung: 0.0001″
Messbereich: 0 - 0.05″
Inch-Metrisch: Inch

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb