• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher 1,0mm x 5,5mm L.410mm

Artikel-Nr.: 73213102
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 73213102
EAN / GTIN 4018754278596
Herstellernummer 73213102
L-Nummer L60010 6242

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Einstellarbeiten (Schlitzschrauben)
  • mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • Klingenmaße: 1,0 x 5,5 x 410 mm
  • a: 1,0 mm
  • L1: 410 mm
  • L2: 525 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 159 g
  • Breite mm (b): 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb