Klein-Bolzenschneider 390 mm

Artikel-Nr.: 731900 390
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 390 mm
für Einzelstäbe bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 7 mm
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 5 mm
für Einzelstäbe bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 4 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Herstellernummer 87433020

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser Messerkopf für bis zu 25 % geringerem Trennkraftaufwand. Kleines, besonders handliches Modell mit ergonomisch optimierten Kunststoffgriffen.

Werkstoff:

Messer aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, hochwertig vergütet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb