Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Schneidenaussparung 200 mm

Artikel-Nr.: 731752 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
für Stahldraht weich bis ⌀ 6 mm
für Stahldraht mittelhart bis ⌀ 5,2 mm
für Pianodraht bis ⌀ 3,6 mm
Schneide gehärtet
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731752 200
EAN / GTIN 4003773042327
Herstellernummer 71 31 200

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen, Schneiden mit Aussparung.

Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm2 Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb