Ratschen-Kabelschere für Kabel mit Stahlkern (ACSR-Kabel) 340 mm

Artikel-Nr.: 731270 340
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidleistung 240 mm2
    Schneidleistung bis ⌀ 32 mm
    ganze Länge 340 mm
    Werkstoff Messer: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
    Schenkel Aluminium-Oval-Rohr, hochfest
    Ratschenfunktion ja
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 731270 340
    EAN / GTIN 4003773081241
    Herstellernummer 95 32 340 SR

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneiden mit Päzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden und geringer Kraftaufwand durch sehr hohe Übersetzung.

    Verwendung:

    Zum Trennen von Kabeln mit Stahlkern (ACSR-Kabel) in Ein- und Zweihandbetrieb. Ideal bei beengten Platzverhältnissen.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

    Sonderzubehör:

    Ersatzmesser Nr. 731272.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb