• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopfschraubendreher DRALL+ Abtriebssechskant 5 mm L.300mm

Artikel-Nr.: 73103005
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 73103005
EAN / GTIN 4018754278572
Herstellernummer 73103005
L-Nummer L60010 6284

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schrauben von Innensechskantschrauben
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 300 mm
  • L2: 415 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 132 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb