Kabelschere mit Übersetzung 570 mm

Artikel-Nr.: 730500 570
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Mehrfachleiter-⌀ 26 mm
    für Einzelleiter 100 mm2
    ganze Länge 570 mm
    Griff Kunststoff-Hülle
    Betätigung mechanisch, zweihand
    Werkstoff Schenkel: Stahl-Rohr
    mit Öffnungsfeder nein
    Schneidkopf auswechselbar ja
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 730500 570
    EAN / GTIN 4012078034333
    Herstellernummer K1011

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kopf mit sichelförmigen Schneiden und Übersetzung im Scherenkopf, Schenkel aus Stahlrohr mit Kunststoffgriffen.

    Verwendung:

    Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb