Große Kabelschere VDE-isoliert 500 mm

Artikel-Nr.: 730450 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Mehrfachleiter-⌀ 27 mm
    für Einzelleiter 150 mm2
    ganze Länge 500 mm
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Griff tauchisoliert
    Betätigung mechanisch, zweihand
    Werkstoff Schenkel: Aluminium-Rohr, hochfest.
    Kopf Messerkopf: Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
    mit Öffnungsfeder nein
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 730450 500
    EAN / GTIN 4003773026785
    Herstellernummer 95 17 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kopf mit sichelförmigen Schneiden, Schenkel aus Stahlrohr mit Kunststoffgriffen.
    Kopf poliert, Griffe tauchisoliert bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb