• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,8mm x 4,0mm L.300mm

Artikel-Nr.: 73013001
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
Artikelnummer 73013001
EAN / GTIN 4018754333998
Herstellernummer 73013001
L-Nummer L60010 8121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Einstellschrauben (Schlitzschrauben)
  • mattverchromt, schwarze Spitze
  • Klingenmaße 0,8x4,0x295
  • 2-Komponentengriff mit Kopflaserung

Merkmal:

  • a: 0,8 mm
  • Legierung: Werkzeugstahl 45SiCrV6
  • L1: 300 mm
  • L2: 380 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 48 g
  • Breite mm (b): 4,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb