• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 730110 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 25 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 7 mm
ganze Länge 125 mm
Herstellerbezeichnung KT Mini
Griff Kunststoff-Hülle
mit Öffnungsfeder ja
Schneidkopf auswechselbar nein
Ratschenfunktion nein
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730110 125
EAN / GTIN 4064675664024
Herstellernummer 2876460000

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.
Kleines handliches Modell, perfekt für feindrähtige Kupferleiterbearbeitung.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb