Kleine Kabelschere, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 730095 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 50 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
ganze Länge 160 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 730095 160
EAN / GTIN 4003773085904
Herstellernummer 95 11 160
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schere brüniert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weniger Kraftaufwand: durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander. Schneidet massive Kupfer- und Aluminium-Kabel bis 5 × 4 mm2.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb