Kabelschere Typ D15 mit Öffnungsfeder und Abisolierfunktion 170

Artikel-Nr.: 730050 170
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Kabel-⌀ 12 mm
Schneidleistung Mehrfachleiter bis 35 mm2
für Einzelleiter Kupfer/Alu 16 mm2
ganze Länge 170 mm
Griff Kunststoff-Hülle
Oberfläche brüniert
Gewicht 230 g
mit Öffnungsfeder ja
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730050 170
EAN / GTIN 2050001756053
Herstellernummer 700 116 3 HO

Beschreibung

Ausführung:

  • Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, optional mit Öffnungsfeder.
  • erfüllt auch Luftfahrt-Standard AS6173/3.
  • zum Schneiden von zinn-, nickel- und silberbeschichteten Kupferleitern nach AS22759 sowie Aluminiumkabeln.
  • nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
  • ergonomische Einhandbetätigung.
  • kein Quetschen, keine Verformung des Kabels.

Beschreibung:

https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html#anker1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb