• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel ∙ 25 mm

Artikel-Nr.: 730-7
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730-7
EAN / GTIN 4000896029617
Herstellernummer 730-7
L-Nummer L60140 1849

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete Ausführung
  • Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
  • Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
  • Meißelschneiden geschliffen
    Nachschleifen ohne Nachhärten
  • Flachovaler Schaft
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • DIN 6453
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb