• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel 18 mm

Artikel-Nr.: 730-3
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 730-3
    EAN / GTIN 4000896029570
    Herstellernummer 730-3
    L-Nummer L60140 2513

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedete Ausführung
    • Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
    • Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
    • Meißelschneiden geschliffen
      Nachschleifen ohne Nachhärten
    • Flachovaler Schaft
    • Oberfläche: tauchlackiert
    • DIN 6453
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 150 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb