• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TwinForce® Hochleistungs-Seitenschneider mit Öffnungsfeder mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 180 mm

Artikel-Nr.: 73 72 180 F
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 73 72 180 F
EAN / GTIN 4003773077657
Herstellernummer 73 72 180 F
L-Nummer L70010 1451

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk
  • optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion
  • schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial
  • für grobes und feinstes Schneiden
  • wenig Schnittschlag: Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet
  • für den Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle
  • hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • mit Öffnungsfeder für vereinfachtes Nachsetzen und für Vielschneider

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5,5mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb