• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-Cut® Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 73 02 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 73 02 160
EAN / GTIN 4003773075127
Herstellernummer 73 02 160
L-Nummer L70010 1294

Beschreibung

Beschreibung:

  • schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht
  • Kraftvoll, leicht und universell
  • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
  • doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
  • große Öffnungsweite für dickere Kabel
  • präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
  • kompakte, gewichtssparende Bauweise
  • universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
  • 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb