Tüllenzange 8/10

Artikel-Nr.: 729930 8/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NA8/10
Nutz-Dornlänge 65 mm
ganze Länge 150 mm
Gesamt-Dornlänge 80 mm
für Kabel-Außen-⌀ 23 mm - 28 mm
für Tüllen-Innen-⌀ 12 mm - 17 mm
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Herstellernummer 621-10810

Beschreibung

Ausführung:

Leichtmetall-Zangenkörper mit 3 gekröpften (Gr. 8/10 mit geraden) auswechselbaren Stahldornen. Öffnungsweite durch Stiftschraube verstellbar.

Verwendung:

Zum Aufspreizen von Gummi- und PVC-Tüllen.

Hinweis:

Ersatzdorne nur Typenbezogen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb