Koaxial-Rundentmanteler RG58/59

Artikel-Nr.: 729806 RG58/59
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Koaxialkabel-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Top Coax Plus
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Herstellernummer 30110

Beschreibung

Ausführung:

Beide Abisolierstufen auf 1 Seite.
Zusätzlich mit integriertem Steckschlüssel SW11mm aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11).

Verwendung:

Werkzeuge zum Entfernen der Kabelaußenisolierung, des Geflechts und der PE-Schaum-Isolierung von Koaxialkabeln.
Einfaches und schnelles Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel, z. B. RG 58, RG 59, TV-Antennenkabel 4,8 − 7,5 mm ⌀, sowie PVC-Rundkabel 3×0,75 mm2. Messer TiN-beschichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb