• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkassette, Farbe: GRUEN

Artikel-Nr.: 729801 GRUEN
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Meka GN CST
Farbe grün
Abisoliermaß B 5,1 mm
Abisoliermaß C 7,1 mm
Serie CST
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729801 GRUEN
EAN / GTIN 4008190010102
Herstellernummer 9032000000

Beschreibung

Verwendung:

Werkzeuge zum Entfernen der Kabelaußenisolierung, des Geflechts und der PE-Schaum-Isolierung von Koaxialkabeln.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messerkassette, Farbe: GRUEN

Messerkassette, Farbe: GRUEN

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
37,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
10,10 €
(5,05 € / 1 Stück)
Abisoliermaß B 5,1 mm
Abisoliermaß C 7,1 mm
Farbe grün
Herstellerbezeichnung Meka GN CST
Typ 6-25
Serie CST
Produktart Messer Messer

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb