Kabelschuh-, Stecker- und Verbinder-Set, ohne Crimpzange, Anzahl Teile: 265

Artikel-Nr.: 729727 265
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
661 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufbewahrung in Kunststoffbox
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729727 265
EAN / GTIN 4045197503459
Herstellernummer 729727 265

Beschreibung

Ausführung:

Sets der gängigsten isolierten Kabelschuhe, Stecker und Verbinder.

Lieferumfang:

Gängige Kabelschuhe, Stecker und Verbinder für Querschnitte von 0,5 − 6 mm2 in Aufbewahrungsbox mit Einteilungsfächern (ohne Crimpzange).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb