Crimpzange F48/63

Artikel-Nr.: 729720 F48/63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
612 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 230 mm
für Leiterquerschnitt 0,5 mm2 - 6 mm2
für Flachstecker F4,8 / F6,3
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729720 F48/63
EAN / GTIN 4045197186522
Herstellernummer 729720 F48/63

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Preisgünstige Ausführung. F48/63 inklusive Aufnahme für Flachstecker.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb