Multifunktionszange 225 mm

Artikel-Nr.: 729701 225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 289 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 225 mm
    für Leiterquerschnitt 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2
    Abisolieren für Leiter-⌀ 6 mm2
    Abschneider für Gewindebolzen M2,6 – M5
    mit Abisolierfunktion ja
    mit Schneidfunktion ja
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729701 225
    EAN / GTIN 4067263499572
    Herstellernummer 729701 225

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zangenkörper aus Flachstahl, schwarz lackiert, Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder. Crimpen für 0,35 – 1; 1,5 – 6 isolierte / unisolierte Stecker / Verbinder und 7 – 8 mm Autozündklemmen. Abschneider mit Gewinde für Bolzen M2,6 – M5. Abisolierer 0,5 – 6 mm2. Schneiden für weiche Cu- und Al-Drähte. Lange gezahnte Klemmnase für Arbeiten auf engem Raum.

    Verwendung:

    Zum Abisolieren, Abschneiden, Verpressen usw., vorwiegend im Reparaturbereich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb