{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 230 mm | |
für Leiterquerschnitt | 1,5 − 2,5 mm2 | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729700 6F | |
EAN / GTIN | 4045197166708 | |
Herstellernummer | 729700 6F |