Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin 3

Artikel-Nr.: 729650 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Wechseleinsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung MultiCrimp
    Anzahl Wechseleinsätze 3
    ganze Länge 250 mm
    für Aderendhülsen 0,25 − 6,0 mm2
    für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 mm2 - 6 mm2
    für nicht isolierte Flachstecker 0,5 mm2 - 6 mm2
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729650 3
    EAN / GTIN 4003773066927
    Herstellernummer 97 33 01

    Beschreibung

    Ausführung:

    Crimpzange mit Schnellwechselsystem für den mobilen Montageeinsatz. Das separate Rundmagazin beinhaltet 3 bzw. 5 Crimpgesenke für die gängigsten Crimpanwendungen. Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
    • Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpgesenke.
    • Ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen.
    • Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen.

    Lieferumfang:

    Crimpzange mit Rundmagazin inklusive 3 bzw. 5 Crimpgesenken.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb