• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh MALVIN blue Low ESD S3, Größe 42

Artikel-Nr.: 729541-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MALVIN
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 42
    Farbe blau
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729541-42
    EAN / GTIN 4030839271865
    Herstellernummer 729541-42
    L-Nummer L00790 2251

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • TPU/PU Sohle MAXXIMO
    • Abriebfester Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "MALVIN" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb